Utgått
Schneider Electric - 28100 Compact NS80HMA 3P3T 80A

Schneider Electric - 28100 Compact NS80HMA 3P3T 80A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 6...14 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 480...1120 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430281009

Elnummer

4320840

Leverandørens varenummer

28100

Typebeskrivelse

4320840

Innstillingsområde for overlastutløser

6...14 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser

480...1120 A

Utløserteknikk

Magnetisk

Tilkoblingstype hovedstrømkrets

Skrukobling

Antall poler

3

Fasebruddsensitiv

Nei

Nominell driftsspenning

220...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu

80 A

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V

37 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V

37 kW

Utførelse av betjeningselement

Andre

Apparatkonstruksjon

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert hjelpekontakt

Nei

Med integrert underspenningsutløser

Ja

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC

70 kA

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Høyde

120 mm

Bredde

90 mm

Dybde

80 mm

Compact NS80H-MA med kortslutningsvern. Justerbar Im= 6-14xIn Bryteevne 380/415V:70kA...