Utgått
Schneider Electric - 2CO 5A RELÉ-LTBLED 60VDC

Schneider Electric - 2CO 5A RELÉ-LTBLED 60VDC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 60...60 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Merkestrøm - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480689307

Elnummer

4174161

Leverandørens varenummer

RXG23ND

Typebeskrivelse

4174161

Type strømtilkobling

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

60...60 V

Spenningstype for betjening

DC

Merkestrøm

5 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Med LED-visning

Ja

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Drift, polarisasjon

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

2

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

13 mm

Høyde

34,5 mm

Dybde

28,8 mm

Zelio RXG er en serie plugg-inn reléer som med en bredde på 16 mm og kraftige kontakter er kompatible med øvrige merker i bransjen.
Reléene fås med enten 1 C/O på 10A eller 2 C/O kontakter på 5A og kan velges med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1S35M og RGZE1S48M har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.

RXG23ND er et pluggrelé for montasje i en RGZE1S48M sokkel.

RXG23ND har 2 C/O AgSn kontakter på 5A og innebygget LED.
En grønn lysdiode på fronten indikerer at det er strømforsyning til reléet.
Like under lysdioden er det en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om reléet er trukket.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av reléet kan foretas.

Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXG23ND er 60 VDC og egetforbruket på reléet er 0,53W.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 10mA.

Relèet leveres uten sokkel, det trengs sokkel RGZE1S48M for å bruke relèet.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada