Utgått
Schneider Electric - 32420 Elektronisk Vern STR23SE U<525

Schneider Electric - 32420 Elektronisk Vern STR23SE U<525

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430324201

Elnummer

4320899

Leverandørens varenummer

32420

Typebeskrivelse

4320899

Antall poler

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu

0 A

Innstillingsområde for overlastutløser

160...400 A

Type kortslutningsutløsning

Ikke forsinket

Type motorvern

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon

Nei

Type matespenning

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...525 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...525 V

Vern for Compact NS400 - 630