Utgått
Schneider Electric - 3CO 10A Relé Faston +LTB-LED 4

Schneider Electric - 3CO 10A Relé Faston +LTB-LED 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Komplett apparat med sokkel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480627392

Elnummer

4172784

Leverandørens varenummer

RUMF31ED

Typebeskrivelse

4172784

Type strømtilkobling

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

48...48 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Med LED-visning

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Drift, polarisasjon

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

3

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

35 mm

Høyde

35,4 mm

Dybde

53 mm

Universal plug-in reléer