Utgått

Schneider Electric - 3CO 10A Relé Faston +LTB+LED 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 48...48 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Komplett apparat med sokkel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480627460

Elnummer

4172791

Leverandørens varenummer

RUMF32E7

Typebeskrivelse

4172791

Type strømtilkobling

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

48...48 V

Nominell matespenning Us ved DC

0...0 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Med LED-visning

Ja

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

48...48 V

Drift, polarisasjon

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

3

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

35 mm

Høyde

35,4 mm

Dybde

53 mm

Universal plug-in reléer