Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge med 3D design og merket ''EMERGENCY STOP''
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480561276
Elnummer
4303719
Leverandørens varenummer
ZBY9320
Typebeskrivelse
4303719
Bokstavelig avtrykk
Nødstopp
Språk på avtrykk
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol
Andre
Farge
Gul
Form
Rund
Bredde
0 mm
Høyde
0 mm
Ytre diameter
60 mm
Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm. i 3D design.
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9320 er mærket med engelsk tekst "EMERGENCY STOP"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp