Schneider Electric - Exxact påveggs SCHUKO fireveis med skruterminaler - Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489504410
Elnummer
1502273
Leverandørens varenummer
WDE015688
Typebeskrivelse
1502273
Antall enheter
4
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
2
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Avtrykk/indikering
Uten
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9003
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Ja
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Enhet bredde
116 mm
Enhet høyde
98 mm
Enhet dybde
42 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Exxact 4-veis stikk m/jord m/skrue