Schneider Electric - iTR - skilletrafo - 40VA - 12/24V sekundær - 230V 50/60Hz primær
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 3,33 A
Maks utgangsstrøm - 0 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480097829
Elnummer
6204717
Leverandørens varenummer
A9A15220
Typebeskrivelse
6204717
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning 1
12 V
Sekundærstrømstyrke 1
3,33 A
Maks utgangsstrøm
0 A
Type transformator
Sikkerhetstrafo
Sekundærspenning 2
24 V
Sekundærspenning 3
0 V
Sekundærstrømstyrke 2
1,7 A
Sekundærstrømstyrke 3
0 A
Maks utgangseffekt
0 W
Maks effekttap
4 W
Utenpåliggende
Nei
Innfelt montasje
Nei
For rekkemontasje
Ja
Lengde
60 mm
Bredde
90 mm
Høyde
89 mm
Bredde i antall modulmellomrom
5
Kortslutningsbeskyttet
Ja
Temperaturbeskyttelse
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skilletransformatorer for DIN-skinnemontering med 230 V primærspnenning og 8 V, 12 V eller 24 V sekundærspenning. Alle transformatorene har innebygget kortslutningsbeskyttelse.
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.