Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 25A - 4NO - 220..240 V 50Hz
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480088599
Elnummer
4190624
Leverandørens varenummer
A9C20834
Typebeskrivelse
4190624
Nominell driftsstrøm
25 A
Manøverspenning
220...240 V
Type driftspenning
AC
Antall NO-kontakter
4
Antall NC-kontakter
0
Nominell driftsspenning
400...400 V
Type styrespenning
AC
Maks glødelampelast
2850 W
Maks lysrørslast
1200 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)
2400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
1200 VA
Bryter for manuell betjening
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Acti9 iCT modulær kontaktorserie fås i to versjoner: Kontaktorer uten manuell betjening og med manuell betjening. iCT-kontaktorene kan brukes til styring av: Belysning, varme, ventilasjon, persienner, småmotordrift relatert til styring av varme, lastreduksjon på ikke-prioriterte kurser. Manuelt betjente kontaktorer har 4-trinns vribryter på frontplaten: Automatisk driftsmodus, midlertidig overstyring av ”PÅ”, permanent overstyring av ”PÅ”: Brukes til å låse kontaktoren i PÅ-posisjon under vedlikehold av installasjonen og AV. Bredden på iCT-kontaktorserien passer til de fleste applikasjoner. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem.
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.