Schneider Electric - iC60L - Automatsikring - 2P - 16A - C-kurve - I2=1,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 3.897 kg CO2
EAN/GTIN
3606480084225
Elnummer
1676202
Leverandørens varenummer
A9F94216
Typebeskrivelse
1676202
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
2
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
16 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
44,5 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
15 kA
Spenningstype
AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
50 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
25 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
4
Forurensningsgrad
3
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
2
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Acti9 iC60L er automatsikringer med meget høy bryteevne produsert ihht EN 60947-2 og EN 60898 for inntil 25A. Leveres som 1P, 2P, 3P og 4P. Acti9 automatsikringer er alene i markedet som tilbyr Klasse 2 på frontflaten. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem. Polbredde 18 mm. Merkestrøm (in): 0,5 - 63A. Utløserkurver ihht. EN 60947-2: B, C, K og Z-kurve Bryteevne ihht. EN 60898: 25kA ved 230/400 V. Bryteevne ihht EN 60947-2 for in = 25A: 50kA ved 230 V, 25kA ved 400 V og 20kA ved 440 V. Bryteevne ihht EN 60947-2 for in = 32 og 40A: 40kA ved 230 V, 20kA ved 400 V og 15kA ved 440 V. Bryteevne ihht EN 60947-2 for in = 50 og 63A: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V og 10kA ved 440 V. (Bryterevne gjelder for 2p, 3p, 4p). Acti9 automatsikringer er alene i markedet som tilbyr Klasse 2 på frontflaten.