Schneider Electric - PRD40r modulær overspenningsvern - integrert kortslutningsvern -3 poler+N -350V- m/feilsignalkontakt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480387067
Elnummer
1676563
Leverandørens varenummer
A9L16294
Typebeskrivelse
1676563
Antall ledere (uten jord)
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20 kA
Merkespenning AC
400 V
Sikkerhetsnivå
1,5 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Nei
Netttype TN-C
Nei
Netttype TN-C-S
Nei
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
40 kA
Merkespenning DC
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC
350 V
Maks. kontinuerlig spenning DC
0 V
Maks. PV spenning
0 V
Sikkerhetsnivå L-N
2,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,5 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr)
20 kA
Inegrert sikring
Nei
DIN-størrelse
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
35 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
iQuick PRD, T2 og T3 pluggbare overspenningsvern med innebygget automatsikring. Overspenningsvern beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra
koblinger i lavspenningsnettet. Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr.
iQuick PRD pluggbare overpenningsvern med innebygget forankoblet vern, kombinerer automatsikring og overspenningsvern i en enhet. "Plug-and-Play"
løsning som ivaretar driftskontinuitet og sikkerhet og forkorter montasjetiden.