Schneider Electric - Samleskinne 4pol (N-L1-L2-L3), lengde 12 moduler

Schneider Electric - Samleskinne 4pol (N-L1-L2-L3), lengde 12 moduler

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Lengde - 220 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480485060

Elnummer

1638052

Leverandørens varenummer

A9XPH412

Typebeskrivelse

1638052

Antall faser

3

Antall poler

4

Fordelingsmåling

18 mm

Lengde

220 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu

100 A

Egnet for antall enheter

3

Tverrsnitt

16 mm²

Bredde i antall modulmellomrom

12

Type strømtilkobling

Stift

Isolert

Ja

Type merkespenning

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw

0 kA

Egnet for enheter med N-leder

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 4pol (N-L1-L2-L3), lengde 12 moduler