Utgått
Schneider Electric - A9XPM512 Samleskinne 4P NL1NL2NL3 12 mo

Schneider Electric - A9XPM512 Samleskinne 4P NL1NL2NL3 12 mo

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 36 mm

  • Lengde - 220 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480484988

Elnummer

1638059

Leverandørens varenummer

A9XPM512

Typebeskrivelse

1638059

Antall faser

4

Antall poler

2

Fordelingsmåling

36 mm

Lengde

220 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu

100 A

Egnet for antall enheter

6

Tverrsnitt

16 mm²

Bredde i antall modulmellomrom

12

Type strømtilkobling

Stift

Isolert

Ja

Type merkespenning

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw

0 kA

Egnet for enheter med N-leder

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 2pol (L1-L2), lengde 12 moduler