Schneider Electric - iID - jordfeilbryter - 2P - 25A - 30mA - A-type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480442988
Elnummer
1612161
Leverandørens varenummer
A9Z21225
Typebeskrivelse
1612161
Antall poler
2
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
2
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
1,5 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
44 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...60 °C
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Acti9 iID A-klasse jordfeilbryter kan benyttes i alle nettsystemer. Leveres som 2-polt eller 4-polt, momentane eller selektive.
A-klasse jordfeilbryter reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Vil normalt dekke behovene i bolig og enkle installasjoner.
Acti9 iID jordfeilbryter er utstyrt med testknapp, som benyttes for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Den er også godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front.