Schneider Electric - Actassi basic fiberpanel 1U 48 fiber, for 4 adapterplater, inkl 1 fiberspole
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Multimode 50/125
Fiberklasse - OM 1
APC-utførelse - Nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481214065
Elnummer
6992215
Leverandørens varenummer
VDIG050991V2
Typebeskrivelse
6992215
Egnet for antall koblinger/adaptere
24
Fibertype
Multimode 50/125
Fiberklasse
OM 1
APC-utførelse
Nei
Farge
Grå
Egnet for antall modulinnsatser
4
Med antall koblinger/adaptere
0
Med frontplate
Nei
Med kapsling
Nei
Med pigtails
Nei
RAL-nummer
7016
Monteringsmetode
19" innfelling
Antall høydeenheter
1
Høyde
45 mm
Bredde
490 mm
Dybde
300 mm
Actassi basic fiberpanel for 48 fiber i 1U for montering i 19"-stativ eller rack. Panelet har Quick fix hurtigfeste på begge sider, og det gjør at panelet enkelt kan frigjøres fra profilskinnen. Basic panelet har plass til 4 adapterplater, det leveres uten merking og uten dekklokk for beskyttelse av patchkabel. Fiberpanel for direktemontasje leveres med 1 fiberspole. Skal fiberpanelet brukes for spleising, bestilles spleisekit for 24 fiber, 6992200 i tillegg. Spleisekit leveres med deksel og tilbehør. Inntil 2 spleisekassetter kan stables oppå hverandre fiberpanelet. Kitet inkluderer holder for fiberskjøt og krympestrømpe.