Utgått
Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM3 50/125µm loose tube 24 fiber525m Euroclass D

Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM3 50/125µm loose tube 24 fiber525m Euroclass D

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Hulleder

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481319685

Elnummer

1003778

Leverandørens varenummer

VDICD42324L

Typebeskrivelse

1003778

Antall fibre

24

Rørtype

Hulleder

Antall fibre per rør

12

Fibertype

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe

Andre

Kategori

OM 3

Med strekkavlastning

Nei

Med gnagebeskyttelse

Ja

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grønn

Langsgående vanntetthet

Ja

Tverrgående vanntetthet

Nei

Metallfri kabel

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a2

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier

Nei

UV-bestandig

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

7,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

72 mm

Forlegging i jord

Nei

Innblåsbar

Nei

Fiberkabel Multimode OM3 50/125 μm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen leveres som Loose Tube med primærbeskyttelse på 250 μm for fibersveising med pigtails. Leveres på 525 m trommel. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM3. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2). Euroklasse: D (Dca-s2 d2 a2)