Utgått
Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM3 50/125µm tight buff 2 fiber 525m Euroclass D

Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM3 50/125µm tight buff 2 fiber 525m Euroclass D

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Massiv leder

  • Antall fibre per rør - 2

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481319708

Elnummer

1003780

Leverandørens varenummer

VDICD42302T

Typebeskrivelse

1003780

Antall fibre

2

Rørtype

Massiv leder

Antall fibre per rør

2

Fibertype

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe

Andre

Kategori

OM 3

Med strekkavlastning

Nei

Med gnagebeskyttelse

Ja

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grønn

Langsgående vanntetthet

Ja

Tverrgående vanntetthet

Nei

Metallfri kabel

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

4,8 mm

Innblåsbar

Nei

Fiberkabel Multimode OM3 50/125 μm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen leveres som Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 μm for krimpekonnektering. Leveres på 525 m trommel. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM3. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2). Euroklasse: D (Dca-s2 d2 a2)