Utgått
Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OS2 9/125µm tight buff 12 fiber 525m Euroclass D

Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OS2 9/125µm tight buff 12 fiber 525m Euroclass D

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Massiv leder

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481319753

Elnummer

1003785

Leverandørens varenummer

VDICD42512T

Typebeskrivelse

1003785

Antall fibre

12

Rørtype

Massiv leder

Antall fibre per rør

12

Fibertype

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe

Andre

Kategori

OS2

Med strekkavlastning

Nei

Med gnagebeskyttelse

Ja

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grønn

Langsgående vanntetthet

Ja

Tverrgående vanntetthet

Nei

Metallfri kabel

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a2

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier

Nei

UV-bestandig

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

6,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

67 mm

Forlegging i jord

Nei

Innblåsbar

Nei

Fiberkabel Singelmode OS2 9/125 μm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen leveres som Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 μm for krimpekonnektering. Leveres på 525 m trommel. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OS2. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2). Euroklasse: D (Dca-s2 d2 a2)