Schneider Electric - Actassi kabel U/UTP kat 6 4p 500 m trommel, sort, for utendørs installasjon - 306220005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,23 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Andre
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
6410002707359
Elnummer
1090912
Leverandørens varenummer
306220005
Typebeskrivelse
306220005
Nominelt ledertverrsnitt:
0,23 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,54 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
7,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
30 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...60 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
68 %
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
B
Vekt:
52 kg/km


