Schneider Electric - Acti 9 PowerTag FLEX 1P+N 63A trådløs energimåler for montasje på alle typer sikringer/vern

Schneider Electric - Acti 9 PowerTag FLEX 1P+N 63A trådløs energimåler for montasje på alle typer sikringer/vern

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 63 A

  • Maks strøm (Imax) - 63 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V

  • Modell / utførelse - Direktemåling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481380432

Elnummer

8063048

Leverandørens varenummer

A9MEM1570

Typebeskrivelse

8063048

Målertype

Elektronisk

Nominell strøm (In)

63 A

Maks strøm (Imax)

63 A

Nominell spenning (Un) N-L

220...240 V

Modell / utførelse

Direktemåling

Nominell spenning (Un) L-L

380...415 V

Frekvensområde

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse

B

Poltype

Fireleder

KWh-målerens energislagutførelse

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats

1-tariff

Måletype ved belastning

Nei

Sperre for returgang

Nei

Kalibrert

Ja

Godkjent

Innenlands

Impulsutgang

Uten

Type indikering

Uten

Monteringsmetode

Plug-In teknikk

Bredde i antall modulmellomrom

3

Type grensesnitt

Andre

EDL40 sinatur

Nei

Med sperekode

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

1

PowerTag trådløse energimålere måler følgende verdier i samsvar med IEC 61557-12 standard og må tilknyttes Acti9 SI B Smartlink (Ethernet) eller Acti9 Smartlink SI D (Ethernet) med radiofrekvens kommunikasjon,
akkumulert aktiv energi, total og partiell (kWh)
effektivverdier: fase-nøytral og fase-til-fase-spenning (V),
strømmer per fase (A), total aktiv effekt og aktiv effekt per fase (W),effektfaktor.
Installert oppstrøms eller nedstrøms for en automatsikring, vil PowerTag måle data for den tilhørende krets.