Schneider Electric - Jordfeilbryter Acti9 iID 4P 40A 30mA B-SI RCCB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489502706
Elnummer
1600360
Leverandørens varenummer
A9Z61440
Typebeskrivelse
1600360
Antall poler
4
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
B
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
3 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
44 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...60 °C
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Avti 9 B-klasse jordfeilbrytere leveres som 2P, 4P, momentane eller selektive. De kan benyttes i alle nettsystemer, og egner seg spesielt i anlegg hvor andelen av DC-komponenter er høy. 3-fase motordrifter med eller uten frekvensomformere, likeretteranlegg, rene likestrømsnett, 3-faset UPS. De er godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front. Jordfeilbryterne er støtstrømssikker ihht. EN 61008. I sortimentet finnes også dedikerte B-type jordfeilbrytere for elektriske kjøretøy.