Schneider Electric - Arbeidslampe, Thorsman, LED, 55W, 6800lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max - IMT47272

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Arbeidslampe, Thorsman, LED, 55W, 6800lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Merkespenning - 5...5 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Egnet for lampeeffekt - 55...55 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482183919

Elnummer

3205017

Leverandørens varenummer

IMT47272

Typebeskrivelse

IMT47272

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Merkespenning:

5...5 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Egnet for lampeeffekt:

55...55 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med stikkontakt:

Ja

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6800...6800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Lengde på tilkoblingskabel:

4,2 m

Schneider Electric Thorsman LED-arbeidslampe med en lysstrøm på 6800 lm, fargetemperatur på 4000 K, 5-trinns dimmer, IP54, IK08, type A+C 2,4 A USB, Schuko-stikkontakt, hybrid E/F-støpsel, 4 meter lang kabel. Den høye IP54- og IK08-klassifiseringen gjør denne arbeidslampen perfekt under krevende forhold både inne og ute. Den har en Schuko-stikkontakt på baksiden for ekstra strømtilkobling. Integrerte 2-porters type A og type C 2,4 A USB-uttak for lading av mobile enheter. Kabelholder til oppbevaring av den 4 meter lange strømkabelen bidrar til å forhindre skade på kabelen. Patentert opphengsstropp og det vinkeljusterbare håndtaket gjør lampen enkel å transportere, bære, plassere, montere eller henge opp, og er dessuten kompatibel med stativ. Arbeidslampens nominelle inngangsspenning er 220–240 V AC ved 50/60 Hz.
Vekselstrømkontaktens nominelle utgangsstrøm er 16 A.
USB-kontaktens maks. utgangsstrøm er 2,4 A. Lampens merkeeffekt er 55 W.
Vekselstrømkontaktens maks. effekt er 3680 W.
Maks. effekt for USB er 12 W. Vekselstrømkontakt: 16 A ohmsk belastning og maks. effekt 3680 W.
Denne arbeidslampen kan plasseres på hvilken som helst overflate ved å justere håndtaket, monteres på et stativ eller et feste, eller henges hvor som helst ved hjelp av den patenterte stroppen. Målene til arbeidslampen er 290x280x82 mm. Driftstemperatur –25 °C til 40 °C . IP54, IK08. Det følger en kabelklemme med arbeidslampen (festes på kabel). Thorsman LED-arbeidslysserien er utviklet for å tilby flere funksjoner og dekke et maksimalt antall bruksområder. Alle produkter i serien er utstyrt med den nyeste LED-teknologien for bedre energieffektivitet, høyere lyskvalitet og lengre levetid. Det følger CE-sertifikat med arbeidslampen.