Utgått
Schneider Electric - ASI67FFP40D AS-i V2 std, 4 inn, IDC

Schneider Electric - ASI67FFP40D AS-i V2 std, 4 inn, IDC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 26,5...31,6 V

  • Antall digitale innganger - 4

  • Antall digitale utganger - 0

  • Type digital utgang - Uten

  • Type matespenning - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110961386

Elnummer

4507598

Leverandørens varenummer

ASI67FFP40D

Typebeskrivelse

4507598

Forsyningsspenning ved DC

26,5...31,6 V

Antall digitale innganger

4

Antall digitale utganger

0

Type digital utgang

Uten

Type matespenning

DC

Kofigurerbare Digitale innganger

Nei

Kofigurerbare Digitale utganger

Nei

Inngangsstrøm (ved signal 1)

6 mA

Tillatt spenning ved inngang

11...11 V

Type inngangsspenning

DC

Utgangsstrøm

2 A

Tillatt spenning ved utgang

24...24 V

Type utgangsspenning

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig

Nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Optisk grensesnitt

Nei

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Ja

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Nei

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Systemtilbehør

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Type strømtilkobling

Kroneplintkobling

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig

Nei

Skinnemontering er mulig

Nei

Vegg-/direktemontering mulig

Ja

Panelinnbygging mulig

Nei

Rack-montering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

45 mm

Høyde

80 mm

Dybde

42 mm

AS-I interface: Tilkoblingsmoduler i IP67 for standard givere og aktuatorer til AS-I bus.