Utgått
Schneider Electric - ASI67FMP44DY AS-i V2 std 4 inn, 4 ut, Y til

Schneider Electric - ASI67FMP44DY AS-i V2 std 4 inn, 4 ut, Y til

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 26,5...31,6 V

  • Antall digitale innganger - 4

  • Antall digitale utganger - 4

  • Type digital utgang - Andre

  • Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 26,5...31,6 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110961720

Elnummer

4507616

Leverandørens varenummer

ASI67FMP44DY

Typebeskrivelse

4507616

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

26,5...31,6 V

Antall digitale innganger

4

Antall digitale utganger

4

Type digital utgang

Andre

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

26,5...31,6 V

Type matespenning

AC

Kofigurerbare Digitale innganger

Nei

Kofigurerbare Digitale utganger

Nei

Inngangsstrøm (ved signal 1)

8 mA

Tillatt spenning ved inngang

26,5...31,6 V

Type inngangsspenning

AC

Utgangsstrøm

2 A

Tillatt spenning ved utgang

21,6...27,2 V

Type utgangsspenning

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig

Nei

Optisk grensesnitt

Nei

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Nei

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Systemtilbehør

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Type strømtilkobling

Andre

Tidsforsinkelse ved signalskifte

20...20 ms

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

60 mm

Høyde

151 mm

Dybde

40 mm

AS-I interface: Tilkoblingsmoduler i IP20 for standard givere og aktuatorer til ASI bus.