Schneider Electric - Atlc+S Hjelpeblokk For Sentral STYRING F/TL-IMPULSERELE - 15409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, sentralstyring
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell brytestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430154099
Elnummer
1460961
Leverandørens varenummer
15409
Typebeskrivelse
1460961
Funksjon:
Elektronisk, sentralstyring
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69 mm
Antall vekselkontakter:
2
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
240...240 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Matespenningsområde:
24...24 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Manuell drift:
nei


