Utgått
Schneider Electric - ATV21 230V 1.5kW uEMC IP20

Schneider Electric - ATV21 230V 1.5kW uEMC IP20

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - 200...240 V

  • Maks utgangsfrekvens - 200 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 7,5 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0 kW

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119209823

Elnummer

4174231

Leverandørens varenummer

ATV21HU15M3X

Typebeskrivelse

4174231

Nettspenning fra/til

200...240 V

Maks utgangsfrekvens

200 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N

7,5 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning

0 kW

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Nettfrekvens (verdi)

50/60 Hz

Antall faser inngang

3

Antall utgangsfaser

3

Maks. Utgangsspenning

240 V

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning

1,5 kW

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse

0 %

Med betjeningselement

Ja

Tillat brukt i industriområder

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Optisk grensesnitt

Nei

Med PC-tilkobling

Ja

Integrert bremsemotstand

Nei

Firkantdrift mulig

Nei

Type omformer

I-omformer

Høyde

143 mm

Bredde

107 mm

Dybde

67,3 mm

Frekvensomformer ATV21 uten integret EMC filter, 240 volt 3 fase nettspenning, IP20. For motorer opp til 1,5kW