Utgått
Schneider Electric - Compact NS100H 3P3T M/Tm80D FF

Schneider Electric - Compact NS100H 3P3T M/Tm80D FF

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 64...80 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430296713

Elnummer

4320981

Leverandørens varenummer

29671

Typebeskrivelse

4320981

Nominell kontinuerlig strøm Iu

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser

64...80 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets

Bolttilkobling

Antall poler

3

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser

640...640 A

Apparatkonstruksjon

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern

Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne

Nei

Montering på DIN skinne mulig

Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Utløsermelder tilgjengelig

Ja

Med integrert underspenningsutløser

Nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets

Foran

Utførelse av betjeningselement

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet

Nei

Integrert motordrift

Nei

Motordrift som opsjon

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Effektbryter Compact NS100-250 med elektromagnetisk vern. Justerbar 0,8-1xIn Bryteevne 380/415VAC: N=36kA,SX=50kA,H=70kA,L=150kA...