Utgått
Schneider Electric - CONNECTOR UTP CAT5E LEXCOM  568AB 125MHZ Konnektor

Schneider Electric - CONNECTOR UTP CAT5E LEXCOM 568AB 125MHZ Konnektor

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Nei

  • Kategori - 5E

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703302107648

Elnummer

6991160

Leverandørens varenummer

306510005

Typebeskrivelse

6991160

Modell / utførelse

Kontakt (jack)

Type kontakt

RJ45 8 (8)

Skjermet

Nei

Kategori

5E

Tilkoblingstype

Andre

Spesialverktøy nødvendig

Nei

Farge

Andre

AWG-område

23...24

Actassi konnektorer i kategori 5e skjermet og uskjermet til 125 systemløsning. Konnektorene monteres uten spesialverktøy og er testet av tredje part for både kat 5e Permanent Link og kat 5e Channel Link. Kat 5e konnektorene er lett gjenkjennelig på den grønne konnektorhetten. Konnektorene er meget montasjevennlig i forhold til sammenlignbare produkter. Designet muliggjør direkte montering (DPM) i Actassi patchpanel, vegguttak krever imidlertid montasjeramme.