Schneider Electric - CYB USB Type A+C lader - alu INS60523 - INS60523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489516772
Elnummer
1289691
Leverandørens varenummer
INS60523
Typebeskrivelse
1289691
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Maks utgangsstrøm:
2400 mA
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Aluminium
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9016
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
42 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK04
Antibakteriell behandling:
nei


