Utgått
Schneider Electric - Effekt relé 3CO 48VAC

Schneider Electric - Effekt relé 3CO 48VAC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 48...48 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 48...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Merkestrøm - 15 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119401982

Elnummer

4177074

Leverandørens varenummer

RPM31E7

Typebeskrivelse

4177074

Type strømtilkobling

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

48...48 V

Nominell matespenning Us ved DC

48...0 V

Spenningstype for betjening

AC

Merkestrøm

15 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Ja

Med LED-visning

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Drift, polarisasjon

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

3

Brytekontakter

Andre

Tvangsførte kontakter

Ja

Materiale i kontakt

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Gull

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

31 mm

Høyde

27 mm

Dybde

53 mm

Zelio RPM plugg inn effektreleer