Utgått
Schneider Electric - ELEMENTAUT. C60H/D 16-3 25202  MG

Schneider Electric - ELEMENTAUT. C60H/D 16-3 25202 MG

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - D

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 16 A

  • Medkoblende nulleder - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430252023

Elnummer

1635796

Leverandørens varenummer

25202

Typebeskrivelse

1635796

Utløsningskarakteristikk

D

Poltall (totalt)

3

Antall beskyttede poler

3

Merkestrøm

16 A

Medkoblende nulleder

Nei

Innbyggingsdybde

73 mm

Merkespenning

400 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V

0 kA

Spenningstype

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V

30 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V

15 kA

Frekvensområde

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse

3

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

0

Forurensningsgrad

0

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

3

Beskyttelsesklasse IP

IP2X

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 30kA ved 230V, 15 kA ved 400 V og 10 kA ved 440 V....