OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Schneider Electric - EMC tilleggsfilter IP20 160A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Filter

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480736568

Elnummer

4171984

Leverandørens varenummer

VW3A4707

Typebeskrivelse

4171984

Type tilbehør/reservedel

Filter

Tilbehør

Ja

Reservedel

Nei

EMC tilleggsfilter IP20 160A. Kompatibel med ATV630 + motor : 37 kW 200...240 V, 30 kW 200...240 V , 55 kW 380...480 V