Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A V - KBA40ABG4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 40 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000232
Elnummer
1219222
Leverandørens varenummer
KBA40ABG4
Typebeskrivelse
1219222
Støtter skalering:
40 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Lengde:
300 mm
Bredde:
75,5 mm
Høyde:
78,5 mm
Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier....


