Utgått
Schneider Electric - ENDETILFØRSEL VENSTRE 3L+N+PE

Schneider Electric - ENDETILFØRSEL VENSTRE 3L+N+PE

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110528282

Elnummer

1202518

Leverandørens varenummer

KBA40AA4

Typebeskrivelse

1202518

Merkestrøm ved AC 50 Hz

40 A

Innmatingsforbindelse

Ende

Canalis kanalskinner

Effektdistribusjon for belysning type

KBA 25 og 40 A

Tilførselsbokser og endeavslutning

3L+N+PE

Galvanisert stål