Utgått
Schneider Electric - ESPRO Hor.skille, 1 felt 160

Schneider Electric - ESPRO Hor.skille, 1 felt 160

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 92 mm

  • Bredde - 246 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Med forbindelsesutsparinger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153465930

Elnummer

2407379

Leverandørens varenummer

GTWM1

Typebeskrivelse

2407379

Høyde

92 mm

Bredde

246 mm

Materiale

Plast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Med forbindelsesutsparinger

Ja

Lysbuesikker

Ja

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.