Utgått

Schneider Electric - ESPRO Kabelinf.plate IP55 u/svekk.

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Bredde - 248 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

  • Tykkelse - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153057388

Elnummer

2407513

Leverandørens varenummer

NLP24

Typebeskrivelse

2407513

Modell / utførelse

Blind

Bredde

248 mm

Høyde

160 mm

Antall kontaktåpninger

0

Tykkelse

30 mm

Materiale

Plast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Fortrykt

Nei

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.