Utgått

Schneider Electric - ESPRO Mont.mod m/mont.plate MM 150mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall DIN-skinner - 0

  • Type avdekning - Lukket

  • Dybde - 130 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153526358

Elnummer

2407431

Leverandørens varenummer

MT1169

Typebeskrivelse

2407431

Høyde

150 mm

Bredde

250 mm

Antall DIN-skinner

0

Type avdekning

Lukket

Dybde

130 mm

Med N-PE-klemmer

Nei

Med avdekning

Ja

Med monteringsplate

Ja

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.