Utgått
Schneider Electric - ESPRO Mont.mod NSX 400-630A hor.

Schneider Electric - ESPRO Mont.mod NSX 400-630A hor.

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall DIN-skinner - 0

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 0

  • Type avdekning - Med utsparing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153527362

Elnummer

2407475

Leverandørens varenummer

MT22251

Typebeskrivelse

2407475

Høyde

300 mm

Bredde

500 mm

Antall DIN-skinner

0

Antall moduler pr. DIN-skinne

0

Type avdekning

Med utsparing

Dybde

115 mm

Med N-PE-klemmer

Nei

Med avdekning

Ja

Med monteringsplate

Ja

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.