Utgått
Schneider Electric - ETL Tilleggsblokk 16-2, 12VAC/ EKSTRABLOKK F/TL-16A

Schneider Electric - ETL Tilleggsblokk 16-2, 12VAC/ EKSTRABLOKK F/TL-16A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Matespenningsområde - 12...12 V

  • Type matespenning - AC

  • Funksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430155348

Elnummer

1460951

Leverandørens varenummer

15534

Typebeskrivelse

1460951

Antall NO-kontakter

0

Antall NC-kontakter

0

Matespenningsområde

12...12 V

Type matespenning

AC

Funksjon

Andre

Monteringsmetode

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom

1

Innbyggingsdybde

60 mm

Antall vekselkontakter

2

Styrespenning 1

12...12 V

Type styrespenning 1

AC

Frekvens styrespenning 1

50...50 Hz

Type styrespenning 2

DC

Frekvens styrespenning 2

0...0 Hz

Maks glødelampelast

0 W

Maks lysrørslast

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets)

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert)

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)

0 A

Tillegeblokk for TL16 for å øke antall kontakter. Kontaktsett: 1NO og 1 vekselkont. Styrespenning: 12VAC eller 6VDC. Maks 3 stk pr. imp.rele.Monteres på høyre side av impulsreleet....