Schneider Electric - Exxact blinddeksel sneppfeste hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Blindkappe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480203114
Elnummer
1410031
Leverandørens varenummer
WDE002325
Typebeskrivelse
Diverse
Anvendelse
Blindkappe
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
0
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering
Ja
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Uten merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Med strekkavlastning
Nei
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Enhet bredde
55 mm
Enhet høyde
55 mm
Enhet dybde
85 mm
Blindlokk, sentralplate versjoner med hurtigfeste. For IP20 veggmontasje i c/c 60mm boks eller 35mm påveggskappe. Metall festeramme medfølger.