Schneider Electric - Exxact mekanisk timer 0-120 minutter 2-pol hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Mekanisk
Tidsinnstilling - 0...120 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480204876
Elnummer
1412987
Leverandørens varenummer
WDE002477
Typebeskrivelse
Timere
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse
Mekanisk
Tidsinnstilling
0...120 min
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Med halvlederutgang
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Min. dybde på apparatboks
46 mm
Mekanisk 2P tidsur med vribryter. Tilgjengelig i to versjoner med tidsområdene 0 - 15 min. eller 0 - 120 min.