Schneider Electric - Exxact stikkontakt med USB 3A lader med Type A + C, hvit - WDE002174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Exxact
EAN/GTIN
3606489905835
Elnummer
1502297
Leverandørens varenummer
WDE002174
Typebeskrivelse
1502297
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Antall aktive kontakter (rund):
2
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK04
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
Nominell inngangsspenning: 220 - 250 V~
Inngangsstrøm: 0,15 A
Utgangsspenning: 4,5 - 5,5 V DC
Utgangsstrøm USB-A: maks. 3,0 A
Utgangsstrøm USB-C: maks. 3,0 A
Utgangseffekt: 15A
Strømforbruk: < 60 mW
Driftstemperatur: 0 - 40 °C
Forventet levetid: 20.000 timer med full belastning
Overspenningskategori: III
Stikkontakt 16 A - 250 V~
Poler:
Avtrekkingslengde: 11 mm
Kabeldimensjon: 1,5 - 2,5 mm²


