Utgått
Schneider Electric - Exxact termostat med touch-skjerm universal versjon metall

Schneider Electric - Exxact termostat med touch-skjerm universal versjon metall

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,5...0,5 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480205057

Elnummer

5491528

Leverandørens varenummer

WDE004489

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Modell / utførelse

På/av

Differanseverdi

0,5...0,5 K

Monteringsmetode

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning

16 A

Farge

Andre

Type spenningsforsyning

230 V AC

Tilkobling

3 trådig

Med mottaker

Nei

Måleområde

5...50 °C

Utvendig føler

Ja

Termisk feedback

Uten

Reguleringskarakteristikk

Andre

Oppvarming

Ja

Antall utganger varme

1

Egnet for kjøling

Nei

Antall utganger kjøling

0

Justerbar differanse

Nei

Temperatur avlesbar

Nei

Med lydindikator

Nei

Sensor-/følertype

Andre

Antall moduler (ved modulbygging)

2

Med display

Ja

Betjening

Tast

Med tappevannskrets

Nei

max kontaktspenning

230 V

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

1

Eksplosjonssikker

Nei

RAL-nummer

7044

Høyde

71 mm

Bredde

71 mm

Dybde

19 mm

Diameter

71 mm

Klasse for temperaturregulator

I

Standby strømforbruk (solstandby)

0,5 W

Elektronisk 16A 2P termostat med trykk-display. For regulering av ohmsk last på inntil 3600W. For luft-eller gulvføler, eller begge deler samtidig (dual mode). Temperaturområde romføler: +5 til 35 gr.C, gulvføler: +5 til 50gr C. Maks-temperaturgrensen (justerbar) er beskyttet med PIN-kode. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. Mulighet for nattsenking. Gulvføler må bestilles i tillegg.