Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A 0,5M 3L+N - KBA40DF405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000300
Elnummer
1219229
Leverandørens varenummer
KBA40DF405
Typebeskrivelse
1219229
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Lengde:
500 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm
Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier....


