Utgått
Schneider Electric - FO kabel OM2 24x50/125 TB

Schneider Electric - FO kabel OM2 24x50/125 TB

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Massiv leder

  • Antall fibre per rør - 24

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703302149761

Elnummer

1096028

Leverandørens varenummer

VDIC52224TM

Typebeskrivelse

1096028

Antall fibre

24

Rørtype

Massiv leder

Antall fibre per rør

24

Fibertype

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe

Andre

Kategori

OM 2

Med strekkavlastning

Nei

Med gnagebeskyttelse

Ja

Farge på ytre kappe

Grønn

Langsgående vanntetthet

Ja

Tverrgående vanntetthet

Nei

Metallfri kabel

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

8,8 mm

Innblåsbar

Nei

Actassi fiberkabel Multimode OM2 50/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 µm og beregnet for krimpekonnektering. Leveres som ferdig kappet lengde på forespørsel. Kontakteringsmetod: Krimpekonnektering. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM2. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-3C (F4C)