Utgått
Schneider Electric - FO kabel OM3 2x50/125 TB 2100T

Schneider Electric - FO kabel OM3 2x50/125 TB 2100T

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Massiv leder

  • Antall fibre per rør - 2

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480216817

Elnummer

1096077

Leverandørens varenummer

VDIC52302T

Typebeskrivelse

1096077

Antall fibre

2

Rørtype

Massiv leder

Antall fibre per rør

2

Fibertype

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe

Andre

Kategori

OM 3

Med strekkavlastning

Nei

Med gnagebeskyttelse

Ja

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grønn

Langsgående vanntetthet

Ja

Tverrgående vanntetthet

Nei

Metallfri kabel

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier

Ja

UV-bestandig

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

4,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

48 mm

Innblåsbar

Nei

Actassi fiberkabel Multimode OM3 50/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 µm og beregnet for krimpekonnektering. Leveres på 2100 m trommel. Konnekteringsmetode: Krimpekonnektering. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM3. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-3C (F4C).