Utgått

Schneider Electric - FO kabel OS2 12x9/125 TB - VDIC52512TM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FO kabel OS2 12x9/125 TB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703302149877

Elnummer

1096038

Leverandørens varenummer

VDIC52512TM

Typebeskrivelse

1096038

Antall fibre:

12

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,7 mm

Innblåsbar:

nei

Actassi fiberkabel Singelmode OS2 9/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 µm og beregnet for krimpekonnektering. Leveres som ferdig kappet lengde på forespørsel. Konnekteringsmetode: Krimpekonnektering. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OS2. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-3C (F4C).