Schneider Electric - FO kabel OS2 8x9/125 LT - VDIC52508LM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Rørtype - Hulleder
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Antall fibre per rør - 8
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1096021
Leverandørens varenummer
VDIC52508LM
Typebeskrivelse
1096021
Antall fibre:
8
Rørtype:
Hulleder
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
8
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
6,2 mm
Actassi fiberkabel Singelmode OS2 9/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Loose Tube med primærbeskyttelse på 250 µm og beregnet for fibersveising med pigtails. Leveres som ferdig kappet lengde på forespørsel. Konnekteringsmetode: Fibersveising. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OS2. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2).


