Schneider Electric - FORLENGET DREIEHÅNDTAK 31052 SORT FOR INS630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Nei
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303430310525
Elnummer
4321290
Leverandørens varenummer
31052
Typebeskrivelse
4321290
Med akselforlengelse
Ja
Med dørforrigling
Nei
Låsbar
Ja
Med håndtak rødt/gult
Nei
Stort utvalg av tilbehør:
Tilkoblingsklemmer og tilbehør
Terminaldeksel
Hjelpekontakt
Omkoblersystemer/forrigling Forlenget dreiehehåndtak
Låsesystemer
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.