OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
Schneider Electric - Frekvensomformer. 1,5KW ATV312HU15M2  1 FAS INN 230V M/RFI FILTER

Schneider Electric - Frekvensomformer. 1,5KW ATV312HU15M2 1 FAS INN 230V M/RFI FILTER

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - 200...240 V

  • Maks utgangsfrekvens - 500 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 8 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0 kW

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480077562

Elnummer

4171862

Leverandørens varenummer

ATV312HU15M2

Typebeskrivelse

4171862

Nettspenning fra/til

200...240 V

Maks utgangsfrekvens

500 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N

8 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning

0 kW

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Nettfrekvens (verdi)

50/60 Hz

Antall faser inngang

1

Antall utgangsfaser

3

Maks. Utgangsspenning

230 V

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning

1,5 kW

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse

10 %

Antall analoge utganger

1

Antall analoge innganger

3

Antall digitale utganger

2

Antall digitale innganger

6

Med betjeningselement

Ja

Tillat brukt i industriområder

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Ja

Støtter CAN-protokoll

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Ja

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter BACnett protokoll

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall hardware-grensesnitt andre

16

Optisk grensesnitt

Nei

Med PC-tilkobling

Ja

Integrert bremsemotstand

Nei

Firkantdrift mulig

Nei

Type omformer

I-omformer

Høyde

143 mm

Bredde

107 mm

Dybde

152 mm

Frekvensomformer ATV312 med integret EMC filter, 240 volt 2 fase nettspenning. For motorer opp til 1,5kW